WÜTOP PP Plus 190
WÜTOP PP Plus 190
WUETOP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107261.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/169154.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4234849.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40419.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Met dubbelzijdig zelfklevende strips |
Basisgewicht per m2 | 190 g |
Rollengte | 50 m |
Oppervlakte | 75 m² |
Aantal rollen per pallet | 20 st |
Materiaal | Polypropyleen - PP |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 90 °C |
Dikte | 0,75 mm |
Buitenexpositie | 8 weken |
Brandklasse/voorwaarden | E / conform DIN EN 13501-1 |
Vochtweerstand (Sd) | 0,1 m |
Vochtweerstand voorwaarde (Sd) | conform EN 1931 |
Waterdichtheid | W1 |
Scheurweerstand (in lengte) | 260 N |
Scheurweerstand (dwars) | 340 N |
Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm | 220 N |
Treksterkte lengterichting bij 50 mm | 300 N |
Rekbaarheid | 90 % |
Voorwaarde koude buigtemperatuur | conform EN 1109 |
Geschikt als onderlaag voor leisteen | 8 weken |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!