WÜTOP® PP Plus 170 dak- en wandfolie
WÜTOP PP Plus 170
DAKFOLIE-WÜTOP-PP-PLUS-170-2KS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dak- en wandfolie voor dakhellingen van ≥ 14 graden en als luchtdichte folie op waterdampdoorlatende isolatie
- De luchtdichtheid van de langsverbindingen van het folie wordt bepaald door de twee bestaande zelfklevende stroken (2SA)
- Er kunnen verbindingen en koppelingen worden gemaakt met de accessoires
Dak- en wandfolie:
Gebruik conform DIN en 13859-1 als dak- en wandfolie met een interne luchtdichte laag (sd-waarde binnen ≥ 2 m), mogelijk als een controlevrije dakconstructie conform DIN 4108-3.
Kan worden gebruikt voor dakklassen 4 t/m 6 als dak- en wandfolie en met nagelafdichtmateriaal voor dakklasse 3 volgens de technische voorschriften van ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond). De standaard dakhelling volgens ZVDH mag dus maximaal 8 graden lager zijn, met een maximum van 3 extra eisen.
Voldoet aan de vereisten van de productgegevensbladen als UDB-A en USB-A volgens de technische voorschriften van ZVDH.
Luchtdichte folie:
Gebruik conform DIN en 13984 als luchtdichte folie op waterdampdoorlatende isolatie, bijv. isolatieplaat van zachte houtvezels. De luchtdichtheid wordt bereikt door de monolithische TPU-folie als functionele laag, de 2SA-variant en de genoemde accessoires; de verificatie kan worden uitgevoerd in overeenstemming met DIN 4108-3 met behulp van wiskundige bewijzen volgens bijlage D. Dit kan bijvoorbeeld worden geïmplementeerd met behulp van de software WUFI-Pro" van het Fraunhofer Instituut für Bauphysik IBP, de materiële parameters zijn opgenomen in de WUFI-database.
"Gebruik in overeenstemming met de technische voorschriften en neem de montage-instructies of het verpakkingsinzetstuk in acht!
Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond) voor klasse UDB-A/USB-A.
Datasheets(X)
Dak- en wandfolie conform DIN EN 13859-1, luchtdichte folie conform DIN EN 13984 op waterdampdoorlatende isolatie.
De folie wordt plat op het constructieoppervlak gelegd en de verbindingen, zoals dakramen, schoorsteen en naden, of de folie-einden, worden tot stand gebracht met de genoemde accessoires. Dit zorgt ervoor dat een verbinding, die permanent luchtdicht en/of slagregendicht is, in overeenstemming met de vereisten tot stand wordt gebracht. De montage- en installatie-instructies voor de afzonderlijke producten moeten worden opgevolgd.
Uitvoering | Met dubbelzijdig zelfklevende strips |
Basisgewicht per m2 | 170 g |
Rollengte | 50 m |
Oppervlakte | 75 m² |
Aantal rollen per pallet | 20 st |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 90 °C |
Dikte | 0,7 mm |
Buitenexpositie | 6 weken |
Brandklasse/voorwaarden | B-s1, d0 - van lage ontvlambaarheid / conform DIN EN 13501-1 |
Vochtweerstand (Sd) | 0,1 m |
Vochtweerstand voorwaarde (Sd) | conform EN 1931 |
Waterdichtheid | W1 |
Scheurweerstand (in lengte) | 200 N |
Scheurweerstand (dwars) | 220 N |
Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm | 250 N |
Treksterkte lengterichting bij 50 mm | 285 N |
Rekbaarheid | 90 % |
Voorwaarde koude buigtemperatuur | conform EN 1109 |
Geschikt als onderlaag voor leisteen | 6 weken |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!