Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vloersticker - richting

GEBOD-RICHTING VOLGEN-VLOER-45CM

Art.-nr. 0899605551

EAN 4068362497797

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vloersticker - richting

Art.-nr. 0899605551

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zelfklevende, zeer duurzame vloersticker voor een duidelijke indicatie van het vereiste gedrag in binnen- en buitenruimten.

Verhoogde werkveiligheid


  • Duidelijk navigeerbare werkplek

  • Vermindering van ongevallenrisico's in verkeers- en werkgebieden

  • Veiligheidsmarkering conform de normen ASR A1.3/EN ISO 7010


Grote duurzaamheid en lange levensduur


  • Kan regelmatig worden overreden door stapelaars

  • Ontworpen voor continugebruik

  • Hoge slijtvastheid en zeer duurzaam, zelfs bij intensief gebruik

  • Antislip, gestructureerd oppervlak


Materiaal en bedrukking van hoge kwaliteit


  • Hoogwaardig PP-materiaal

  • Wordt niet bros, zelfs niet bij langdurig gebruik

  • De bedrukking wordt beschermd achter de folie

  • Kleuren en symbolen blijven zeer duidelijk


Snel en eenvoudig aan te brengen dankzij zelfklevende achterkant


  • Hoogwaardige acrylaatlijm voor uitstekende hechting op vrijwel alle gladde ondergronden, zowel binnen als buiten

  • Kan meteen overheen worden gereden


Bestand tegen milieu-effecten


  • Bestand tegen vocht en chemicaliën

  • Bestand tegen weekmakers

  • Bestand tegen reinigingsmiddelen
OpmerkingDe maximale kleefkracht wordt bereikt op schone, gladde oppervlakken. Bij toepassing op ongelijke oppervlakken, met name buiten, kan de hechting verminderd zijn of minder lang meegaan.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen.


Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik op elke locatie waar routes, wandelroutes of doelgebieden duidelijk moeten worden geïdentificeerd (bijv. in gebouwen, op bedrijfslocaties, in magazijnen of productiegebieden). De vloersticker moet op kruisingen, kruispunten, ingangen of zeer goed zichtbare plaatsen langs de route worden geplaatst, zodat de gewenste richting duidelijk wordt aangegeven voordat u verdergaat.



De zeer duurzame vloersticker is geschikt voor beton, asfalt en een breed scala aan gangbare industriële vloeren. Zeer sterke hechting, zelfs op oppervlakken met een lichte structuur, dankzij de dikke lijmlaag.

Handleiding

Voor een optimale hechting moet het oppervlak vrij zijn van scheidingsmiddelen zoals vet, olie, oppervlakteactieve stoffen, vuil en stof. Het gebruik van butylprimer wordt ook aanbevolen op bepaalde ondergronden - met name op beton en asfalt.



Bij het verwijderen mag u het kleefgebied niet aanraken. Verwijder de beschermfolie in één keer. Plaats de vloersticker onmiddellijk en plak deze op zijn plaats. Druk stevig aan. Wij raden een aandrukrol aan voor een bijzonder uniforme afwerking.



Vermijd luchtbellen en zorg voor een correcte plaatsing, omdat verwijdering niet meer mogelijk is als gevolg van de hoge kleefkracht. De vloersticker kan onmiddellijk na het aanbrengen volledig worden belast.

Diameter

450 mm

Dikte

1 mm

Materiaal

PP - polypropyleen

Kleur

0 - Niet van toepassing

Glansniveau

Mat

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

Unlimited / koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C

Adhesive force at 25 mm / conditions

30 N / conform DIN EN ISO 29862

Siliconenvrij

Ja

Ontwikkeling schadelijke stoffen bij bevochtigen lak

Nee

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aandrukroller

AANDRUKROLLER-V.SPROEILIJM

Voor het aandrukken van grote gelijmde materiaaloppervlakken
x 1 st
Primer Butylprimer

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Verbeterde hechting op ruwe, poreuze en absorberende ondergronden. Ook geschikt voor bitumenbanden
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie