Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vloersticker - richting
Zelfklevende, zeer duurzame vloersticker voor een duidelijke indicatie van het vereiste gedrag in binnen- en buitenruimten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verhoogde werkveiligheid
- Duidelijk navigeerbare werkplek
- Vermindering van ongevallenrisico's in verkeers- en werkgebieden
- Veiligheidsmarkering conform de normen ASR A1.3/EN ISO 7010
Grote duurzaamheid en lange levensduur
- Kan regelmatig worden overreden door stapelaars
- Ontworpen voor continugebruik
- Hoge slijtvastheid en zeer duurzaam, zelfs bij intensief gebruik
- Antislip, gestructureerd oppervlak
Materiaal en bedrukking van hoge kwaliteit
- Hoogwaardig PP-materiaal
- Wordt niet bros, zelfs niet bij langdurig gebruik
- De bedrukking wordt beschermd achter de folie
- Kleuren en symbolen blijven zeer duidelijk
Snel en eenvoudig aan te brengen dankzij zelfklevende achterkant
- Hoogwaardige acrylaatlijm voor uitstekende hechting op vrijwel alle gladde ondergronden, zowel binnen als buiten
- Kan meteen overheen worden gereden
Bestand tegen milieu-effecten
- Bestand tegen vocht en chemicaliën
- Bestand tegen weekmakers
- Bestand tegen reinigingsmiddelen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen.
Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Voor gebruik op elke locatie waar routes, wandelroutes of doelgebieden duidelijk moeten worden geïdentificeerd (bijv. in gebouwen, op bedrijfslocaties, in magazijnen of productiegebieden). De vloersticker moet op kruisingen, kruispunten, ingangen of zeer goed zichtbare plaatsen langs de route worden geplaatst, zodat de gewenste richting duidelijk wordt aangegeven voordat u verdergaat.
De zeer duurzame vloersticker is geschikt voor beton, asfalt en een breed scala aan gangbare industriële vloeren. Zeer sterke hechting, zelfs op oppervlakken met een lichte structuur, dankzij de dikke lijmlaag.
Voor een optimale hechting moet het oppervlak vrij zijn van scheidingsmiddelen zoals vet, olie, oppervlakteactieve stoffen, vuil en stof. Het gebruik van butylprimer wordt ook aanbevolen op bepaalde ondergronden - met name op beton en asfalt.
Bij het verwijderen mag u het kleefgebied niet aanraken. Verwijder de beschermfolie in één keer. Plaats de vloersticker onmiddellijk en plak deze op zijn plaats. Druk stevig aan. Wij raden een aandrukrol aan voor een bijzonder uniforme afwerking.
Vermijd luchtbellen en zorg voor een correcte plaatsing, omdat verwijdering niet meer mogelijk is als gevolg van de hoge kleefkracht. De vloersticker kan onmiddellijk na het aanbrengen volledig worden belast.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!