Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis tte frais, 100°, imp

Vis tte frais, 100°, imp, autres

Art. N° 7121306025
EAN 4056807519746
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
Type de filetage

UNC

Classe de résistance

0 - sans objet

Norme impériale

Oui

Forme de tête

Vis tête fraisée large 100 degrés

Matière

Acier inoxydable, AISI 304, 18-8

Diamètre nominal

0.138 in

Nombre de filets au pouce

32

Finition

Brut

ASME

ASME B18.6.3

Longueur

0.25 in

Empreinte intérieure

H