Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis tête semi-circ. aplatie et collerette

Vis tête semi-circ. aplatie et collerette, autres
VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-TX40-(A2K)-M8X25

Art. N° 421318 25

EAN 4050642490444

Prix affichés aux clients après connexion
Vis tête semi-circ. aplatie et collerette

Art. N° 421318 25

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs
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
Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dc)

17,8 mm

Hauteur de tête (k1)

4,4 mm

Empreinte intérieure

TX40

Normes

WN 7380-2

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme de tête

Tête semi-circulaire aplatie avec collier

Détails de tête

Avec collier

Type d’entrainement

TX creux

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui