Vis, tête ronde
Vis, tête ronde, autres
VIS-ISO7380/1-010.9-TX40-A2K-M8X25
Art. N° 421118 25
EAN 4047376474529
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk) | 14 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,4 mm |
Normes | WN 7380-1 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme de tête | Tête semi-circulaire aplatie |
Type d’entrainement | TX creux |
Empreinte intérieure | TX40 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |
Conforme à la norme RoHS | Oui |