Vis, tête plate
ISO 1580, laiton nickelé
Art. N° 51112510
EAN 4046777171600
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Longueur (l1) | 10 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3 mm |
Normes | ISO 1580 |
Matière | Laiton |
Finition | Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête plate |
Type d’entrainement | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,8 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | A |