Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

Vis FHc TF inox A2 à six pans creux DIN 7991
VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE5-M8X25

Art. N° 01008 25

EAN 4011231170543

Prix affichés aux clients après connexion
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

Art. N° 01008 25
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
  • En raison de la géométrie de la tête, les vis à tête fraisée ont une capacité de charge limitée selon la présente norme et pourraient ne pas répondre aux conditions requises de résistance à la traction ou au cisaillement.

  • Les propriétés mécaniques effectives de la vis restent inchangées et se conforment à la norme ISO 3506-1

  • Selon le type, ces éléments sont fournis avec un filetage allant presque jusqu'à la tête

  • Le fraisage des têtes de vis selon DIN 7991 et ISO 10642 doit être conforme à la norme DIN 74 forme F
Indication

La norme DIN 7991 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10642. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).



Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 3506-1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dk)

16,43 mm

Hauteur de tête (k1)

4,96 mm

Empreinte intérieure (s1)

IS5

Normes

ISO 10642

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

070

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête fraisée

Type d’entrainement

Six pans creux

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Classe du produit

A