Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut
Vis FHc TF inox A2 à six pans creux DIN 7991
VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE5-M8X20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- En raison de la géométrie de la tête, les vis à tête fraisée ont une capacité de charge limitée selon la présente norme et pourraient ne pas répondre aux conditions requises de résistance à la traction ou au cisaillement.
- Les propriétés mécaniques effectives de la vis restent inchangées et se conforment à la norme ISO 3506-1
- Selon le type, ces éléments sont fournis avec un filetage allant presque jusqu'à la tête
- Le fraisage des têtes de vis selon DIN 7991 et ISO 10642 doit être conforme à la norme DIN 74 forme F
La norme DIN 7991 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10642. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).
Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 3506-1
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 20 mm |
Diamètre de tête (dk) | 16.43 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4.96 mm |
Empreinte intérieure (s1) | IS5 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 070 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête fraisée |
Type d’empreinte | Douille six pans |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | A |