Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis tête cylindrique à embase crantée

W-4144 zingué jaune, classe 100
VIS-RIPP-W251.12-KL100-(A3C)-M6X25

Art. N° 414406 25

EAN 4048539974887

Prix affichés aux clients après connexion
Vis tête cylindrique à embase crantée

Art. N° 414406 25

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 250 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

W-4144, acier zingué classe 100, zingué jaune (A2C)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de l'embase (dc)

13,5 mm

Hauteur de tête (k1)

6 mm

Empreinte intérieure (s1)

IS5

Normes

W251.12

Matière

Acier

Classe de résistance

100

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Conforme à la norme RoHS

Non

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Nervures

Fonction de verrouillage

Système anti-desserrage, verrouillage

Forme de tête

Tête cylindrique

Type d’entrainement

Six pans creux

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1 mm

Taraudage

Filetage métrique

Diamètre de la tige

6 mm