Vis ss t, 6p crx + bt pl, imp
Vis ss t, 6p crx + bt pl, imp, autres
Art. N° 7072337050
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 0,375 in |
Longueur (l1) | 0,5 in |
Empreinte intérieure (s1) | IS3/16pouce |
Normes | ASME B18.3 |
Matière | Acier inoxydable, AISI 304, 18-8 |
Finition | Brut |
Type de filetage | UNC |
Nombre de filets au pouce | 16 |