Vis ss t, 6p crx + bt cu, imp
Vis ss t, 6p crx + bt cu, imp, autres
Art. N° 7070304100
EAN 4052712755576
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 0,111 in |
Longueur (l1) | 1 in |
Empreinte intérieure (s1) | IS0,05pouce |
Normes | ASME B18.3 |
Matière | Alliage |
Finition | Brut |
Type de filetage | UNC |
Nombre de filets au pouce | 40 |