Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)

Vis sans tête 6 pans creux bout plat acier zingué
VIS-STHC-ISO4026-45H-1,5-(A2K)-M3X10

Art. N° 025503 10

EAN 4052703828005

Prix affichés aux clients après connexion
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)

Art. N° 025503 10

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



La norme ISO 4026 remplace la norme DIN 913 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les vis sans tête en acier sont uniquement destinées à une utilisation sous des contraintes de compression (voir également DIN EN ISO 898-5). Applications types : serrage dans une bague de réglage ou application de pression sur une contre-pièce. Les vis sans tête en acier sont donc extrêmement dures afin de garantir la force de torsion dans le creux à six pans lors du serrage/desserrage.



Une application incorrecte est probable si les vis sans tête sont soudées, serrées et fixées avec des écrous ou soumises à la flexion. Toute application entraînant une contrainte de traction est considérée comme une utilisation inappropriée et peut entraîner un dysfonctionnement.



Pointe :


Les vis sans tête en acier inoxydable A2/A4 n'ont pas subi de trempage spécial et peuvent être utilisées pour des charges de traction.

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M3

Longueur (l1)

10 mm

Diamètre du cône (d2)

2 mm

Empreinte intérieure (s1)

6P 1,5 mm

Normes

ISO 4026

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Classe de dureté

45H

Type d’entrainement

Six pans creux

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Forme de pointe

Cône tronqué

Conforme à la norme RoHS

Oui