Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026 acier 45H brut

ISO 4026 acier 45H brut
VIS-STHC-ISO4026-45H-3-M6X16

Art. N° 02556 16

EAN 4038898463245

Prix affichés aux clients après connexion
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026 acier 45H brut

Art. N° 02556 16
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
La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



La norme ISO 4026 remplace la norme DIN 913 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les vis sans tête en acier sont uniquement destinées à une utilisation sous des contraintes de compression (voir également DIN EN ISO 898-5). Applications types : serrage dans une bague de réglage ou application de pression sur une contre-pièce. Les vis sans tête en acier sont donc extrêmement dures afin de garantir la force de torsion dans le creux à six pans lors du serrage/desserrage.



Une application incorrecte est probable si les vis sans tête sont soudées, serrées et fixées avec des écrous ou soumises à la flexion. Toute application entraînant une contrainte de traction est considérée comme une utilisation inappropriée et peut entraîner un dysfonctionnement.



Pointe :


Les vis sans tête en acier inoxydable A2/A4 n'ont pas subi de trempage spécial et peuvent être utilisées pour des charges de traction.

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

16 mm

Diamètre du cône (d2)

4 mm

Empreinte intérieure (s1)

IS3

Normes

ISO 4026

Matière

Acier

Finition

Brut

Classe de dureté

45H

Type d’entrainement

Six pans creux

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Forme de pointe

Cône tronqué

Conforme à la norme RoHS

Oui