Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis sans tête à six pans mâle et bout cuvette

ASME B18.2.1 acier inoxydable 18-8 brut

Art. N° 7070314031

Prix affichés aux clients après connexion
Vis sans tête à six pans mâle et bout cuvette

Art. N° 7070314031
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
ASME B18.3 alliage d'acier UNC (filetage standard)

1 pouce (po.) = 25,4 mm



Tolérance de filetage standard conforme à la norme ASME B1.1 = 3A (pour filetage externe)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

0,25 in

Longueur (l1)

0,312 in

Empreinte intérieure (s1)

IS1/8pouce

Normes

ASME B18.3

Matière

Alliage

Finition

Brut

Type de filetage

UNC

Nombre de filets au pouce

20