Vis sans tête à fente avec cône tronqué
DIN 551 acier 14H acier zingué jaune
VIS-SS TETE-DIN551-14H-FTE-(A2C)-M6X25
Art. N° 0253320625
EAN 4052712712463
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme DIN 551 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4766. Il existe certaines similarités (le diamètre nominal pour M1, M1.4 a été supprimé).
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 25 mm |
Normes | DIN 551 |
Matière | Acier |
Classe de dureté | 14H |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Non |