Vis sans tête à empreinte hexagonale et bout cuvette
ISO 4029 acier 45H acier zingué jaune
VIS-STHC-ISO4029-45H-6-(A2C)-M12X16
Art. N° 0254712016
EAN 4052712754500
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV
Les vis sans tête en acier sont uniquement destinées à une utilisation sous des contraintes de compression (voir également DIN EN ISO 898-5). Applications types : serrage dans une bague de réglage ou application de pression sur une contre-pièce. Les vis sans tête en acier sont donc extrêmement dures afin de garantir la résistance à la torsion de la tête hexagonale lors du serrage/desserrage.
Astuce :
Les vis sans tête en inox A2-A4 n'ont pas subi de trempage spécial et peuvent être utilisées pour des charges de traction.
La norme ISO 4029 remplace la norme DIN 916 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M12 |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de l'anneau de coupe (d2) | 8 mm |
Empreinte intérieure (s1) | IS6 |
Normes | ISO 4029 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Classe de dureté | 45H |
Conforme à la norme RoHS | Non |