Vis sans tête
DIN 417 acier 14H, zingué jaune
VIS-SS-TÊTE-DIN417-14H-FTE-(A2C)-M6X10
Art. N° 0253020610
EAN 4038898554172
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 10 mm |
Diamètre du tenon (d2) | 4 mm |
Longueur du tenon (l2) | 3 mm |
Largeur de fente (n1) | 1 mm |
Normes | DIN 417 |
Matière | Acier |
Classe de dureté | 14H |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Forme de tête | Sans tête |
Type d’entrainement | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
