Vis sans tête DIN 417 inox A1 brut
Vis sans tête DIN 417 inox A1
VIS-STHC-DIN417-A1-SZ-M4X8
Art. N° 026199408
EAN 4047376720688
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme DIN 417 a été retirée et remplacée par la norme EN 27435. Il existe une certaine similitude (aucune modification pertinente pour l'application).
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M4 |
Longueur (l1) | 8 mm |
Diamètre du tenon (d2) | 2,5 mm |
Longueur du tenon (l2) | 2 mm |
Largeur de fente (n1) | 0,6 mm |
Normes | DIN 417 |
Matière | Acier inoxydable A1 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Sans tête |
Type d’entrainement | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,7 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |