Vis moletée, forme haute
DIN 464, acier 5.8, zingué jaune
VIS-MOLETEE HAUT-DIN464-5.8-(A2C)-M6X32
Art. N° 022436 32
EAN 4052703612406
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d) | M6 |
Diamètre de la tige (d1) | 12 mm |
Longueur (l1) | 32 mm |
Diamètre de tête (dk) | 24 mm |
Hauteur de tête (k1) | 5 mm |
Normes | DIN 464 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 5.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Forme | Haut |
Forme de tête | Tête moletée |
Type d’entrainement | Avec la main |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1 mm |
Taraudage | Filetage métrique |