Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis moletée en polyamide et acier galvanisé En polyamide

Vis moletée en polyamide et acier galvanisé
VIS-MOLETEE-POLYAM-ET-AC-M10X50X20

Art. N° 5099306010
EAN 4056807213040
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

avec moletage antidérapant et goujon moulé pour charges élevées
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

PA renforcé

Couleur

Noir

Matière du filetage de vis

Acier

Finition filetage

Galvanisé

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M10

Diamètre de la poignée (dk)

50 mm

Diamètre de la tige (d2)

30 mm

Hauteur hors tout (h1)

34 mm

Hauteur de la poignée (h2)

18,5 mm

Longueur de tige (l1)

15,5 mm

Longueur filetée (lg)

40 mm

Poids du produit (par pièce)

59,360 g