Vis épaulée à tête hexagonale DIN 609 acier 10.9 brut
Vis épaulée TH DIN 609 acier brut 10.9
Art. N° 005031245
EAN 4046777701173
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour absorber les forces latérales
à travers le raccord à vis ou pour fixer ensemble les couches des pièces à usiner.
Tige à épaulement meulée avec tolérance k6
La tige à épaulement avec tolérance k6 est généralement combinée à un alésage de tolérance H7.
Gain de productivité lors de l'installation
car il n'y a pas besoin d'utiliser des goupilles élastiques avec des vis classiques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M12 |
Longueur (l1) | 45 mm |
Hauteur de tête (k1) | 7,5 mm |
Normes | DIN 609 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Entrainement extérieur (s1) | SW18 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,75 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage partiel |
Diamètre de la tige (d2) | 13 mm |
Classe de tolérance | k6 |
Longueur filetée (filetage métrique) (l2) | 20,5 mm |
Design | Avec arbre d'insertion |
Classe du produit | B |