Vis cylindriques à tête hexalobulaire, tête basse DIN 14580, acier inoxydable A4-70 brut
ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut
VIS-TC-ISO14580-A4/70-TX20-M4X10
Art. N° 400294 10
EAN 4065233106802
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Productivité accrue au montage
Lors de l'utilisation de fixations à tête hexalobulaire (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes hexagonales, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :
- Usure de l'outil réduite
- L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale
- Le revêtement de surface n'est pas endommagé
- Pas de battement
- La vis se met bien en place
Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664
- Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M4 |
Longueur (l1) | 10 mm |
Diamètre de tête (dk) | 7 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,1 mm |
Normes | ISO 14580 |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Classe de résistance | 70 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Type d’entrainement | TX creux |
Empreinte intérieure | TX20 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,7 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | A |