Vis cylindrique à six pans creux
ISO 4762 acier 10.9 Dacromet 320 A
VIS-ISO4762-10.9-IS10-(DC3A)-M12X160
Art. N° 4134212160
EAN 4047376693494
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M12 |
Longueur (l1) | 160 mm |
Diamètre de tête (dk) | 18 mm |
Hauteur de tête (k1) | 12 mm |
Normes | ISO 4762 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Dacromet 320 |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Type d’entrainement | Six pans creux |
Empreinte intérieure (s1) | IS10 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |