Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête ronde/collet carré DIN 603 acier 8.8 zingué

Vis à tête ronde/collet carré DIN 603 acier 8.8 zingué
VIS-TRCC-DIN603-8.8-(VZD)-M8X30

Art. N° 007658 30
EAN 4062856294565

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 603, acier zingué 8.8, passivation par film épais (VZD)

Le collet carré plat fixe la vis à tête ronde, dans une fente par exemple, et permet le serrage côté écrou sans contre-serrage.



Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Longueur (l1)

30 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006

Diamètre de tête (dk)

20.650 mm

Hauteur de tête (k1)

4.88 mm

Largeur du carré (V)

8.58 mm

Hauteur du carré (f)

5.6 mm

Conforme à la norme RoHS

Oui

Détails de tête

Avec collet carré

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1.25 mm

Diamètre de la tige

8 mm

Longueur filetée (filetage métrique) (b)

22 mm

Classe du produit

C