Vis à tête ronde/collet carré DIN 603 acier 8.8 zinc-nickel argent
Vis tête ronde/col carré DIN 603 ac 8.8 zinc-nickel argenté
VIS-TRCC-DIN603-8.8-(ZNSHR)-M8X70
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les éléments de fixation avec revêtement zingué zinc-nickel sans chrome (VI) sont adaptés aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).
Aperçu des avantages :
- Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0.12 µ à 0.18 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées, résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Couche répartie uniformément
- Fonctionnel et décoratif
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 70 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef 0,12-0,18, argent, WS-008 |
Diamètre de tête (dk) | 20.65 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4.88 mm |
Largeur du carré (V) | 8.58 mm |
Hauteur du carré (f) | 5.6 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête ronde plate avec collet carré |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1.25 mm |
Diamètre de la tige | 8 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (b) | 22 mm |
Classe du produit | C |