Vis à tête plate cruciforme H ISO 7045, acier 4.8, zingué (A2K)
Vis TCB ISO 7045 acier 4.8 zingué PH
VIS-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme ISO 7045 remplace la norme DIN 7985 | Il existe des similarités limitées | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | Le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Longueur (l1) | 10 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,7 mm |
Normes | ISO 7045 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type d’entrainement | Cruciforme |
Empreinte intérieure | H2 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,8 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | A |