Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête plate cruciforme H ISO 7045, acier 4.8, zingué (A2K)

Vis TCB ISO 7045 acier 4.8 zingué PH
VIS-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Art. N° 5103004020

EAN 4099618356810

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tête plate cruciforme H ISO 7045, acier 4.8, zingué (A2K)

Art. N° 5103004020
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
La norme ISO 7045 remplace la norme DIN 7985 | Il existe des similarités limitées | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | Le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

20 mm

Diamètre de tête (dk)

8 mm

Hauteur de tête (k1)

3,1 mm

Normes

ISO 7045

Matière

Acier

Classe de résistance

4.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Type d’entrainement

Cruciforme

Empreinte intérieure

H2

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

0,7 mm

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Classe du produit

A