Vis à tête plate avec fente et épaulement
DIN 923 acier 5.8, zingué jaune
VIS-DIN923-5.8-FTE-(A2C)-M3X5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M3 |
Longueur (l1) | 5 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (l2) | 4.5 mm |
Diamètre de tête (dk) | 4.5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1.2 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 5.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Forme de tête | Tête plate |
Type d’entrainement | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0.5 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Diamètre de la tige | 4 mm |
Classe du produit | A |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)