Vis à tête plate TX
ISO 14583, acier 8.8, zingué bichromaté
VIS-ISO14583-8.8-TX8-(A2C)-M2,5X6
Art. N° 40040256
EAN 4052703866472
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Gain de productivité lors de l'installation
Lorsque l'on utilise des éléments de fixation à empreinte TX, la force est transmise sur une grande surface des flancs de l'empreinte et non pas sur un seul point comme c'est le cas des empreintes à six pans creux. Cela présente plusieurs avantages :
- Usure de l'outil réduite
- L'outil ne dérape pas, car la force de contact est répartie de manière optimale
- Le revêtement de surface n'est pas endommagé
- Pas de battement
- Engagement sécurisé dans la vis
Les embouts TX doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664
- Ainsi, les éléments de fixation à tête TX sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier
Les embouts TX doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664.
Ainsi, les éléments de fixation à tête TX sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier.
Certaines vis aux dimensions courtes sont filetées jusqu'à la tête.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M2,5 |
Longueur (l1) | 6 mm |
Diamètre de tête (dk) | 5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,1 mm |
Normes | ISO 14583 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Forme de tête | Tête plate |
Type d’entrainement | TX creux |
Empreinte intérieure | TX8 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,45 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |