Vis à tête hexagonale inox A2-70 ISO 4017 brut avec écrou ISO 4032
Vis TH ISO 4017/4032 inox A2 non allié
VIS-TH-ISO4017-ECR4032-A2/70-CLE10-M6X50


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. Acier inoxydable A2-70.
- Boulon hexagonal, entièrement fileté, conforme à la norme DIN EN ISO 4017 et écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032.
SB = Structural Bolting (Boulonnage structurel) ; les boulons et les écrous conformes à la norme DIN EN 15048 doivent comporter le marquage spécial "SB".
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !
Produit de construction réglementé avec marquage CE.
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 50 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW10 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 70 |
Finition | Brut |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Design | Avec écrou hexagonal EN ISO 4032 |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Zone régulée | EN 15048 |
Produit de construction | Oui |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)