Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête hexagonale et embase crantée IW-0274, acier 8.8, zingué bleu (A2K)

Vis à embase crantée W-0274 acier 8.8, zingué
VIS-TH-EMB-CR-8.8-CLE8-(A2K)-M5X12

Art. N° 027405 12
EAN 4045727126301

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • L'embase crantée s'enfonce dans le matériau du composant à visser et bloque le couple de desserrage intérieur dans le sens du dévissage

  • Le matériau à visser doit présenter une dureté nettement inférieure à celle de la vis (dureté de surface de la vis : min. 250 HV)

  • Convient particulièrement aux vis courtes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M5

Longueur (l1)

12 mm

Diamètre de tête (dc)

11.8 mm

Hauteur de tête (k1)

5.4 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Embase crantée

Fonction de verrouillage

Système anti-desserrage, verrouillage

Forme de tête

Tête hexagonale à bride

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Entrainement extérieur (s1)

SW8

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

0.8 mm

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ecrou à embase crantée Acier de résistance 8, zingué (A2K)

ECR-EMB-CRANT-SEL6923-8-CLÉ8-(A2K)-M5
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret de vis à embase crantée acier zingué avec écrous Sysko 860 pièces dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.

ASS. VIS EMB CRANTÉE ET ECR (A2K) 860PCS

SYSTEMKOFFER
Vis à embase crantée, écrous à embase crantée, acier zingué galvanisé bleu
x 1 pcs