Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête hexagonale avec faible hauteur de tête

Vis TC à 6 pans creux DIN 7984 acier zingué jaune
VIS-DIN7984-010.9-12-(A3C)-M10X20

Art. N° 008581020

EAN 4053478275278

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tête hexagonale avec faible hauteur de tête

Art. N° 008581020

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 7984, acier 010.9 zingué galvanisé, bichromaté (A2C)
Indication

En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M10

Longueur (l1)

20 mm

Diamètre de tête (dk)

16 mm

Hauteur de tête (k1)

6 mm

Normes

DIN 7984

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Conforme à la norme RoHS

Non

Forme de tête

Vis tête cylindrique réduite

Type d’entrainement

Six pans creux

Empreinte intérieure (s1)

IS7

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Longueur filetée (filetage métrique) (l2)

20 mm

Classe du produit

A