Vis à tête hexagonale à embase EN 1665 acier 10.9 zingué
EN 1665, acier 10.9, zingué
VIS-TH-EMB-EN1665-10.9-CLE18(A2K)M12X110
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme ISO EN 1665 remplace la norme DIN 6921 | Il existe des similarités limitées | Certaines hauteurs de tête ont été modifiées | Le diamètre de la bride reste identique | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M16 et M20 | La classe de résistance 12.9 a été supprimée | Le pas fin a été supprimé.
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M12 |
Longueur (l1) | 110 mm |
Diamètre de tête (dc) | 26.6 mm |
Hauteur de tête (k1) | 11.8 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale à bride |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Entrainement extérieur (s1) | SW18 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1.75 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage partiel |
Longueur filetée (filetage métrique) | 30 mm |
Classe du produit | A |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)