Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête fraisée empreinte PH cruciforme DIN 965 inox A2 brut

DIN 965 acier inoxydable A2 brut H
VIS-TF-DIN965-A2-H2-M5X6

Art. N° 02815 6

EAN 4024835308700

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tête fraisée empreinte PH cruciforme DIN 965 inox A2 brut

Art. N° 02815 6

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

La norme DIN 965 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7046 partie 1/partie 2. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Le Ø nominal M1.6 a été supprimé | Les résistances 5.8 et A4-70 ont été supprimées | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M5

Longueur (l1)

6 mm

Diamètre de tête (dk)

9,2 mm

Hauteur de tête (k1)

2,5 mm

Normes

DIN 965

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

50

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête fraisée

Type d’entrainement

Cruciforme

Empreinte intérieure

H2

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

0,8 mm

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Classe du produit

A