Vis à tête fraisée bombée fendue
DIN 964 acier 4.8 laitonné
VIS-DIN964-4.8-(D2J)-M4X50
Art. N° 004414 50
EAN 4011231068727
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme DIN 964 a été retirée et remplacée par la norme ISO 2010. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | La résistance 8.8 a été supprimée | Le Ø nominal
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M4 |
Longueur (l1) | 50 mm |
Diamètre de tête (dk) | 7,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,2 mm |
Normes | DIN 964 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Laiton, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête fraisée bombée |
Type d’entrainement | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,7 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |