Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête fraisée à six pans mâle ISO 10642 acier 8.8 zingué passivation par film épais (ZSML)

Vis à tête fraisée ISO 10642 acier 08.8 zingué
VIS-ISO10642-08.8-CLE6-(ZSML)-M10X70

Art. N° 412201070

EAN 4061976709096

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tête fraisée à six pans mâle ISO 10642 acier 8.8 zingué passivation par film épais (ZSML)

Art. N° 412201070

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les éléments de fixation avec revêtement au zinc-nickel sans chrome (VI) (ZSML) offrent une solution plus évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).



Aperçu des avantages :



  • Remplacement de meilleure qualité des revêtements zingués tels que A2C ou A3C

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche uniforme

  • Fonctionnelle et décorative
Indication

La norme ISO 10642 remplace la norme DIN 7991 | Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).



Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M10

Longueur (l1)

70 mm

Diamètre de tête (dk)

22,4 mm

Hauteur de tête (k1)

6,2 mm

Empreinte intérieure (s1)

IS6

Normes

ISO 10642

Matière

Acier

Classe de résistance

08.8

Finition

Zinc électr, ép 3-8 µm, pass iris, coef frot 0,09-0,14, argt, WS-008

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête fraisée

Type d’entrainement

Six pans creux

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage partiel

Classe du produit

A