Vis à tête fraisée à six pans creux - DIN 7991/ISO 10642 acier 8.8 zinc-lamellaire argenté
Vis TF ISO 10642 acier 08.8 zinc-lamellaire argenté
VIS-ISO10642-08.8-IS6-(ZFSHL)-M10X70
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres domaines où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.
La résistance à la corrosion de ZFSHL est la suivante :
- Diamètre ≥ M6 - 480 h*
- Diamètre ≥ M10 - 720 h*
La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :
- Revêtement de zinc lamellaire, avec couche de finition, couleur argentée, avec lubrification ajustée au coefficient de frottement.
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
La norme ISO 10642 remplace la norme DIN 7991 | Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).
Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M10 |
Longueur (l1) | 70 mm |
Diamètre de tête (dk) | 20.69 mm |
Hauteur de tête (k1) | 6.2 mm |
Empreinte intérieure (s1) | IS6 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 08.8 |
Finition | Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008 |
Durée de protection anticorrosion | 720 h |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête fraisée |
Type d’empreinte | Douille six pans |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage partiel |
Classe du produit | A |