Vis à tête fraisée ISO 7046-1 acier 4.8 zingué bleu (A2K) PH
Vis à tête fraisée ISO 7046-1 acier 4.8 zingué PH
VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X20
Art. N° 5104005020
EAN 4053479483504
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme ISO 7046-1 remplace la norme DIN 965 | Il existe des similarités | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | Les vis présentant une résistance 8.8 et les vis en acier inoxydable et en métal non ferreux sont incluses dans la norme ISO 7046-2.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Longueur (l1) | 20 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,3 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,7 mm |
Normes | ISO 7046-1 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête fraisée |
Type d’entrainement | Cruciforme |
Empreinte intérieure | H2 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,8 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | A |