Vis à tête fraisée ISO 2009 acier 48 zingué bleu (A2K)
Vis à tête fraisée ISO 2009 acier zingué 4.8
VIS-TF-FTE-ISO2009-4.8-(A2K)-M3X16
Art. N° 51121316
EAN 4046777110074
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme ISO 2009 remplace la norme DIN 963 | Il existe des similarités | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | La résistance 8.8 a été supprimée | Les Ø nominaux
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M3 |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 5,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,65 mm |
Normes | ISO 2009 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête fraisée |
Type d’entrainement | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,5 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | A |