Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête fraisée ISO 14581 acier zingué 08.8

Vis à tête fraisée ISO 14581 acier zingué 08.8
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X25

Art. N° 402316 25
EAN 4099618411076

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

ISO 14581, acier FK08.8, zingué bleu(A2K)

Productivité accrue au montage



Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes six pans mâles, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

  • Pas de battement

  • La vis se met bien en place


Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


  • Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier

Indication
  • Les dimensions de tête des vis fraisées ISO 14581 se contrôlent à la jauge conformément à la norme ISO 7721.

  • Certaines vis aux dimensions courtes sont filetées jusqu'à la tête, voir aussi ISO 14581

  • Le fraisage des têtes de vis selon ISO 14581 doit être conforme à la norme ISO 15065
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dk )

11.3 mm

Hauteur de tête (k1)

3.3 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

08.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête fraisée

Type d’empreinte

Hexalobulaire intérieur

Empreinte intérieure

TX30

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1 mm

Taraudage

Filetage métrique

Classe du produit

A