Vis à tête fraisée ISO 14581 acier zingué 08.8
Vis à tête fraisée ISO 14581 acier zingué 08.8
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Productivité accrue au montage
Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes six pans mâles, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :
- Usure de l'outil réduite
- L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale
- Le revêtement de surface n'est pas endommagé
- Pas de battement
- La vis se met bien en place
Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664
- Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier
- Les dimensions de tête des vis fraisées ISO 14581 se contrôlent à la jauge conformément à la norme ISO 7721.
- Certaines vis aux dimensions courtes sont filetées jusqu'à la tête, voir aussi ISO 14581
- Le fraisage des têtes de vis selon ISO 14581 doit être conforme à la norme ISO 15065
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk ) | 11.3 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3.3 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 08.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête fraisée |
Type d’empreinte | Hexalobulaire intérieur |
Empreinte intérieure | TX30 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |