Vis à tête fraisée ISO 14581 acier résistance 88 zingué nickelé noir (ZNBHL)
Vis TF ISO 14581 acier 08.8 zinc-nickel noir
VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les fixations galvanisées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).
Résistance à la corrosion :
- Diamètre ≥ M2 - 360 h*
- Diamètre ≥ M4 - 480 h*
- Diamètre ≥ M10 - 720 h*
- *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS
Aperçu des avantages :
- Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 NSS
- Sans chrome (VI)
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnel et décoratif
- Les dimensions de tête des vis fraisées ISO 14581 sont jaugées suivant ISO 7721.
- Certaines vis aux dimensions courtes sont filetées jusqu'à la tête, voir aussi ISO 14581
- Le fraisage des têtes de vis selon ISO 14581 doit être conforme à la norme ISO 15065
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk ) | 11.3 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3.30 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 08.8 |
Finition | Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Durée de protection anticorrosion | 480 h |
Forme de tête | Tête fraisée |
Type d’empreinte | Hexalobulaire intérieur |
Empreinte intérieure | TX30 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |