Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête fraisée ISO 14581 acier résistance 88 zingué nickelé noir (ZNBHL)

Vis TF ISO 14581 acier 08.8 zinc-nickel noir
VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X16

Art. N° 401265 16
EAN 4053479666259

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les fixations galvanisées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 - 360 h*

  • Diamètre ≥ M4 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif
Indication
  • Les dimensions de tête des vis fraisées ISO 14581 sont jaugées suivant ISO 7721.

  • Certaines vis aux dimensions courtes sont filetées jusqu'à la tête, voir aussi ISO 14581

  • Le fraisage des têtes de vis selon ISO 14581 doit être conforme à la norme ISO 15065
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M5

Longueur (l1)

16 mm

Diamètre de tête (dk )

9.3 mm

Hauteur de tête (k1)

2.7 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

08.8

Finition

Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008

Conforme à la norme RoHS

Oui

Durée de protection anticorrosion

480 h

Forme de tête

Tête fraisée

Type d’empreinte

Hexalobulaire intérieur

Empreinte intérieure

TX25

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

0.8 mm

Taraudage

Filetage métrique

Classe du produit

A