Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête fraisée ISO 14581 acier 8.8 zinc lamellaire argenté (ZFSHL)

Vis TF ISO 14581 acier 08.8 zinc lamellaire
VIS-ISO14581-08.8-(ZFSHL)-M8X60

Art. N° 402348 60
EAN 4057709285999

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres domaines où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.



La résistance à la corrosion de ZFSHL est la suivante :


  • Diamètre ≥ M6 – 480h*

  • Diamètre ≥ M10 – 720h*


  • * Valeurs de référence : Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS.


  • La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :


    • Revêtement de zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, avec lubrification qui modifie le coefficient de friction.

    • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification

    Indication
    • Les dimensions de la tête des vis à tête fraisée ISO 14581 sont mesurées conformément à la norme ISO 7721

    • Certaines vis de dimensions courtes sont filetées jusqu'à la tête ; voir ISO 14581

    • Les fraises coniques pour têtes de vis conformes à la norme ISO 14581 doivent être conformes à la norme ISO 15065
    Informations produit

     Fiches de données de sécurité(X)

     Certificats/ Documents

     | 

     | 

    Type de filetage x diamètre nominal (d1)

    M8

    Longueur (l1)

    60 mm

    Diamètre de tête (dk )

    15.80 mm

    Hauteur de tête (k1)

    4.65 mm

    Matière

    Acier

    Classe de résistance

    08.8

    Finition

    Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008

    Conforme à la norme RoHS

    Oui

    Durée de protection anticorrosion

    480 h

    Forme de tête

    Tête fraisée

    Détails de tête

    0 - sans objet

    Type d’empreinte

    Hexalobulaire intérieur

    Empreinte intérieure

    TX45

    Type de filetage

    Filetage métrique

    Pas

    1.25 mm

    Taraudage

    Filetage métrique

    Type de filetage

    0 - sans objet

    Design

    0 - sans objet

    Classe du produit

    A

    Type d'application

    0 - sans objet

    Zone régulée

    0 - sans objet

    Produit de construction

    0 - sans objet

    Déclaration CE de conformité (CE)

    0 - sans objet