Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête fraisée ISO 10642 acier 08.8 zinc-nickel argent ISO 10642, acier 8.8 zingué nickelé argent (ZNSHR)

ISO 10642 acier 8.8 zinc-nickel argent ZNSHR

Art. N° 418141240

EAN 4059608516068

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tête fraisée ISO 10642 acier 08.8 zinc-nickel argent ISO 10642, acier 8.8 zingué nickelé argent (ZNSHR)

Art. N° 418141240

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les éléments de fixation avec revêtement zingué galvanisé zinc-nickel sans chrome (VI) sont adaptés aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0.12 µ à 0.18 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées, résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

La norme DIN 7991 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10642. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).



En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M12

Longueur (l1)

40 mm

Diamètre de tête (dk)

26,88 mm

Hauteur de tête (k1)

7,44 mm

Empreinte intérieure (s1)

IS8

Normes

ISO 10642

Matière

Acier

Classe de résistance

08.8

Finition

Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef 0,12-0,18, argent, WS-008

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête fraisée

Type d’entrainement

Six pans creux

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Classe du produit

A