Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)
Vis TC ISO 7380-2 acier 010.9 zingué
VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-5-(A2K)-M8X20
Art. N° 006000820
EAN 4011231106894
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 20 mm |
Diamètre de tête (dc) | 17,8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,4 mm |
Empreinte intérieure | IS5 |
Normes | ISO 7380-2 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme de tête | Tête semi-circulaire aplatie avec collier |
Détails de tête | Avec collier |
Type d’entrainement | Six pans creux |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | A |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!