Articles supplémentaires:
Ecrou à embase crantée W-0273 acier 10 zingué DIN -0273, acier 10 zingué
ECROU-RIPP-EMB-10-(A2K)-M6
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 10 zingué (A2K)
ECROU-ISO4032-10-CLE10-(A2K)-M6
Ecrou hexagonal à embase DIN 6923 acier 10 zingué bleu (A2K)
ECROU-HEX-EMB-DIN6923-10-CLE10-(A2K)-M6
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite
ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-6
Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
Rondelle de serrage Pour raccords à vis DIN 6796, acier ressort C60, revêtement zingué mécaniquement
ROND-SERRAGE-DIN6796-(MZN)-Ø6,4
Assortiment de rondelles de sécurité DIN 127, acier, revêtement en zingué appliqué mécaniquement
ROND-SECURITE-VS-(MZN)-Ø6,0X10,0X0,9
Frein de vis à résistance moyenne
DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 50 G
Frein de vis amovible résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.