Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

Vis TC ISO 7380-2 acier 010.9 zingué
VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-2,5-(A2K)-M4X8

Art. N° 00600048

EAN 4024835183963

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

Art. N° 00600048

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

8 mm

Diamètre de tête (dc)

9,4 mm

Hauteur de tête (k1)

2,2 mm

Empreinte intérieure

IH2.5

Normes

ISO 7380-2

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme de tête

Tête semi-circulaire aplatie avec collier

Détails de tête

Avec collier

Type d’entrainement

Six pans creux

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 10 zingué (A2K)

ECROU-ISO4032-10-CLE7-(A2K)-M4

x 1000 pcs
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-4

Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
Rondelle de serrage Pour raccords à vis DIN 6796, acier ressort C60, revêtement zingué mécaniquement

ROND-SERRAGE-DIN6796-(MZN)-Ø4,3